Chiave aperta VDE

Codice art.: 6572550
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6572550
EAN / GTIN 4010886657256
Codice del produttore 6572550

Descrizione

Description:

  • VDE insulation up to 1000 V, acc. to EN 60900/IEC 60900, two-ply Check-Tool insulation
  • protective insulation up to 1000 V, according to EN 60900/IEC 60900, 2-fold Check-Tool insulation
  • Jaw set at 15°

Feature:

  • 1000 V insulated: yes
  • Material: Vanadium steel 31CrV3
  • Mouth position: 15 °
  • Ratchet function: no
  • REACH registration available: no
  • Total height [mm]: 12 mm
  • Total length [mm]: 148 mm
  • Total width [mm]: 32 mm
  • VDE certified: yes
  • Width across flats 1 [mm]: 14

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello