{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 50 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario | |
Precisione di misura della coppia | ±4 % | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Serie | MANOSKOP® 721 Quick | |
Lunghezza complessiva L | 352 mm | |
Campo di coppia | 6 Nm - 50 Nm | |
Campo di coppia | 5 lbfft - 36 lbfft | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 2 Nm | |
Peso | 880 g | |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | |
Display | analog | |
Segnalazione dello sblocco | tattile; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
Metrologia | meccanico | |
Funzione Knick | no | |
Funzione Slipper | no | |
QuickRelease/funzione di cambio rapido | no | |
Lancetta rattrapante | no | |
Dati protocollabili | sì | |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm; lbfft | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 293 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo |
657225 50
copia |
|
EAN / GTIN |
4018754268917
copia |
|
Codice del produttore |
50204005
copia |
|
Produttore | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |