Chiave aperta VDE

Codice art.: 6572040
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6572040
EAN / GTIN 4010886657201
Codice del produttore 6572040

Descrizione

Descrizione:

Con rivestimento isolante VDE EN 60900 / IEC 60900, doppio isolamento Check-Tool
isolamento protettivo fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900, doppio isolamento Check-Tool
Bocca inclinata di 15°

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 25 mm
  • Altezza totale [mm]: 10 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 103 mm
  • Materiale: Acciaio al vanadio 31CrV3
  • Posizione della bocca: 15 °
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 9
  • Isolato a 1000 V: sì
  • Funzione cricchetto: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: sì

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello