• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Cacciavite bit 5/16″ a croce PH 3

Codice art.: 6571740
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6571740
EAN / GTIN 4010886657171
Codice del produttore 6571740
Numero-L L60160 5409

Descrizione

Descrizione:

Per sollecitazioni elevate
Con attacco esagonale maschio sec. DIN 3126 - C 8 (5/16“)
Acciaio speciale al vanadio GEDORE, brunito

Proprietà:

  • Dimensione di uscita Incavo trasversale (PH): 3
  • Esagono di trasmissione [metrico]: 8,0 mm
  • Esagono di trasmissione [pollici]: 5/16″
  • Lunghezza totale [mm]: 32 mm
  • Materiale: Acciaio al vanadio
  • Superficie: brunito
  • Tempra della punta di uscita: brunito

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello