• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Cacciavite bit 5/16″ femmina TORX T30

Codice art.: 6571150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6571150
EAN / GTIN 4010886657119
Codice del produttore 6571150
Numero-L L60160 2512

Descrizione

Descrizione:

Per sollecitazioni elevate
Acciaio speciale al vanadio GEDORE, brunito

Proprietà:

  • Dimensione di uscita TX (interna): T30
  • Esagono di trasmissione [metrico]: 8,0 mm
  • Esagono di trasmissione [pollici]: 5/16″
  • Larghezza totale [mm]: 9 mm
  • Altezza totale [mm]: 8 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 35 mm
  • Materiale: Acciaio al vanadio
  • Superficie: brunito
  • Larghezza tra le lamelle Torx [mm]: 5,52
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello