Cacciavite bit 5/16″ esagonale 6 mm

Codice art.: 6568440
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6568440
EAN / GTIN 4010886656846
Codice del produttore 6568440
Numero-L L60160 3267

Descrizione

Descrizione:

Per sollecitazioni elevate
Con attacco esagonale maschio sec. DIN 3126 - C 8 (5/16“)
Acciaio speciale al vanadio GEDORE, brunito

Proprietà:

  • Dimensione di uscita bit doppio: 6 mm
  • Esagono di trasmissione [metrico]: 8,0 mm
  • Esagono di trasmissione [pollici]: 5/16″
  • Lunghezza totale [mm]: 30 mm
  • Materiale: Acciaio al vanadio
  • Superficie: brunito
  • Diametro della vite DIN 7984: M10
  • Diametro vite ISO 4762: M8
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello