Cacciavite bit 5/16″ slot 8 mm

Codice art.: 6567040
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6567040
EAN / GTIN 4010886656709
Codice del produttore 6567040
Numero-L L60160 3273

Descrizione

Descrizione:

Per sollecitazioni elevate
Con attacco esagonale maschio sec. DIN 3126 - C 8 (5/16“)
Acciaio speciale al vanadio GEDORE, brunito

Proprietà:

  • Dimensioni della fessura di uscita: 8
  • Esagono di trasmissione [metrico]: 8,0 mm
  • Esagono di trasmissione [pollici]: 5/16″
  • Lunghezza totale [mm]: 41 mm
  • Materiale: Acciaio al vanadio
  • Superficie: brunito
  • Larghezza lama [mm]: 8,0 mm
  • Spessore del bordo di taglio: 1,6 mm
  • Tempra della punta di uscita: brunito
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello