Cacciavite bit 5/16″ slot 7 mm

Codice art.: 6566900
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6566900
EAN / GTIN 4010886656693
Codice del produttore 6566900
Numero-L L60160 2765

Descrizione

Descrizione:

Per l'operazione manuale e per gli avvitatori elettrici e pneumatici
Per le esigenze più elevate
Costruzione secondo DIN ISO 2351-1
Con azionamento esagonale secondo DIN 3126 - C 8 (5/16″)
Acciaio speciale al vanadio, brunito

Proprietà:

  • Dimensioni della fessura di uscita: 7
  • Esagono di trasmissione [metrico]: 8,0 mm
  • Esagono di trasmissione [pollici]: 5/16″
  • Lunghezza totale [mm]: 41 mm
  • Materiale: Acciaio al vanadio
  • Superficie: brunito
  • Larghezza lama [mm]: 7,0 mm
  • Spessore del bordo di taglio: 1,2 mm
  • Tempra della punta di uscita: brunito
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello