{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 6 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±4 % | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Lunghezza complessiva L | 197 mm | |
Campo di coppia | 1 Nm - 6 Nm | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 0,1 Nm | |
Peso | 350 g | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
Metrologia | meccanico | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 145 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 656500 6 | |
EAN / GTIN | 4000896173167 | |
Codice del produttore | 6106-1CT |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Chiavi dinamometriche con cricchetto reversibile, Coppia max.: 6Nm
su richiesta
Disponibile a magazzino
40 pezzi in magazzino
331,00 €
242,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
74 pezzi in magazzino
259,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
134 pezzi in magazzino
251,51 €
177,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | Nm | Nm | Nm |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | 1/4 pollici | 1/4 pollici |
Peso | 350 g | 400 g | 300 g |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | Quadro di manovra maschio (cricchetto) |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | Lancetta rattrapante | con scala graduata |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | non regolabile | regolabile |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica | Chiave dinamometrica | Chiave dinamometrica |