Descrizione:
Per la lavorazione del carburo, questo disco in carburo di silicio è una variante economica per applicazioni subordinate. Il loro uso principale è principalmente nella lavorazione di pezzi fusi e metalli non ferrosi. Questo disco è una buona alternativa, soprattutto per pezzi nitrati e leghe di iniezione resistenti all'usura. Può essere profilato con utensili diamantati standard.
Proprietà:
- Forma: Dritta
- Grana: 100
- Vs /max: 50 m/s..
- Specifiche : C 100 H5A V18 /50
- Dimensioni (P x P x a): 400 x 40 x 127 mm
- Diametro: 400 mm
- Spessore: 40 mm
- Foratura: 127 mm
- Idoneità dei materiali: Ghisa, carburo
Vantaggi:
- Buon rapporto qualità-prezzo
- Ampio campo di impiego
Uso:
- Principalmente per la lavorazione di pezzi fusi e metalli non ferrosi
- Particolarmente adatto per pezzi nitrati e leghe spray resistenti all'usura