Giratubi con bocca a S

Codice art.: 65570320
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 65570320
EAN / GTIN 4018754092802
Codice del produttore 65570320
Numero-L L60010 4594

Descrizione

Descrizione:

  • Forma C
  • DIN 5234

Proprietà:

  • Apertura massima delle ganasce (mm): 40 mm
  • Maniglie: laccato rosso
  • Testa: laccato rosso, lucido
  • Gr.: 1
  • Lunghezza [mm]: 330 mm
  • Peso: 811 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello