{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 30 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±2 % | |
Precisione di misurazione angolo di rotazione | ±1 grado | |
Interfaccia | Interfaccia Bluetooth | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Lunghezza complessiva L | 330 mm | |
Campo di coppia | 6 Nm - 30 Nm | |
Campo di coppia | 4,425 lbfft - 22,1 lbfft | |
Campo di coppia | 53,105 lbfin - 265,5 lbfin | |
Risoluzione | 0,01 Nm | |
Peso | 1.000 g | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
Display | digitale | |
Segnalazione dello sblocco | acustico; tattile; tattile | |
Principio di rilascio | Motore vibrante | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 2,6 Ah | |
Tensione nominale | 3,7 V | |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
Metrologia | elettronico | |
QuickRelease/funzione di cambio rapido | no | |
Dati protocollabili | sì | |
Impostazione del valore di soglia | digitale, regolabile | |
Feedback | segnale acustico; “attivazione”; “di visualizzazione” | |
Risoluzione | Nm; lbfin; lbfft; kgfcm | |
Metodo di misura | Coppia; angolo di rotazione | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 655302 30 | |
EAN / GTIN | 3662424156755 | |
Codice del produttore | E.516ST-30 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave dinamometrica / torsiometrica elettronica “SMART TORQUE WRENCH” 30 Nm
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
681,03 €
402,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
231 pezzi in magazzino
310,37 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
92 pezzi in magazzino
415,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
111 pezzi in magazzino
735,89 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
100 pezzi in magazzino
547,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
735,89 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | Nm ;lbfin ;lbfft ;kgfcm | Nm ;lbfft ;lbfin ;kgfm | Nm | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin |
Quadro di manovra femmina | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | Serraggio orario e antiorario | Serraggio orario e antiorario | Serraggio orario e antiorario | Serraggio orario e antiorario | Serraggio orario e antiorario |
Campo di coppia | 6 ;30 | 6 ;30 | 6 ;30 | 6 ;30 | 6 ;30 | 6 ;30 |
Coppia massima | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Metodo di misura | Coppia ;angolo di rotazione | Coppia | Coppia | Coppia ;angolo di rotazione | Coppia | Coppia ;angolo di rotazione |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | Certificato di collaudo del produttore | Certificato di collaudo del produttore | Certificato di collaudo del produttore | Certificato di collaudo del produttore | Certificato di collaudo del produttore |