Misuratore di filettatura

Codice art.: 6549730
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Calibro a tampone differenziale filettato

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6549730
    EAN / GTIN 4010886654972
    Codice del produttore 6549730
    Numero-L L60160 3177

    Descrizione

    Descrizione:

    Per filettature metriche e Whitworth
    A progressione 0,25-6,00 mm / 62-4 filetto” W
    Progressione 0,25-6,00 mm / 62-4 filetto W

    Proprietà:

    • Numero di fogli: 8
    • Design: Passo 0,25-6,00 mm / 62-4 ingranaggi W
    • Larghezza totale [mm]: 23 mm
    • Altezza totale [mm]: 12 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 70 mm
    • Uso/applicazione: Per filettature metriche e Whitworth
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello