{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 350 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario | |
Precisione di misura della coppia | ±1 % | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Campo di misura | 10 Nm - 350 Nm | |
Larghezza visualizzatore | 138 mm | |
Altezza visualizzatore | 110 mm | |
Profondità visualizzatore | 117 mm | |
Peso | 2,7 kg | |
Adattatore a sezione quadra | 1/2 pollici | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Tensione nominale | 100 V - 240 V | |
Tipo di prodotto | Strumento di controllo della coppia |
Codice articolo | 654471 350 | |
EAN / GTIN | 5060207566506 | |
Codice del produttore | 43524 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Strumenti elettronici di controllo per chiavi dinamometriche „TruCheck™ 2“, Coppia massima: 350Nm
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
1.233,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
70 pezzi in magazzino
1.029,83 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
1.029,83 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza visualizzatore | 138 mm | 146 mm | 146 mm |
Profondità visualizzatore | 117 mm | 161 mm | 161 mm |
Direzione di serraggio | Serraggio orario | Serraggio orario e antiorario | Serraggio orario e antiorario |
Alimentazione | Alimentazione di rete | Alimentazione di rete | Alimentazione di rete |
Coppia massima | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm |
Precisione di misura della coppia | ±1 % | ±1 % | ±1 % |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | Certificato di collaudo del produttore | Certificato di collaudo del produttore |