{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 1.500 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario | |
Precisione di misura della coppia | ±0,5 % | |
Interfaccia | Interfaccia RS232C | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Campo di misura | 30 Nm - 1.500 Nm | |
Larghezza visualizzatore | 185 mm | |
Altezza visualizzatore | 128 mm | |
Profondità visualizzatore | 104 mm | |
Larghezza trasduttore di misura | 106 mm | |
Altezza trasduttore di misura | 100 mm | |
Profondità trasduttore di misura | 185 mm | |
Peso | 7,3 kg | |
Adattatore a sezione quadra | 3/4 pollici | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Tipo di prodotto | Strumento di controllo della coppia |
Codice articolo | 654460 1500 | |
EAN / GTIN | 5060922231314 | |
Codice del produttore | 43220 |