Pinze per anelli elastici di sicurezza interni

Codice art.: 65444041
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 65444041
EAN / GTIN 4018754037681
Codice del produttore 65444041
Numero-L L60010 3438

Descrizione

Descrizione:

  • DIN 5256 D_
  • ganasce angolate a 90°
  • Forma pesante
  • Forgiata
  • Punte di precisione

Proprietà:

  • Diametro punta [mm]: 3,2 mm
  • per anelli di ritegno: 85-140
  • Maniglie: cromato, a scacchiera
  • Testa: cromato opaco
  • Gr.: J 41
  • Lunghezza [mm]: 300 mm
  • Peso: 416 g
  • Larghezza mm (b): 57 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello