Pinze per anelli elastici di sicurezza interni

Codice art.: 65444021
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 65444021
EAN / GTIN 4018754037667
Codice del produttore 65444021
Numero-L L60010 988

Descrizione

Descrizione:

  • DIN 5256 D_
  • ganasce angolate a 90°
  • Forma pesante
  • Forgiata
  • Punte di precisione

Proprietà:

  • Diametro punta [mm]: 1,8 mm
  • per anelli di ritegno: 19-60
  • Maniglie: cromato, a scacchiera
  • Testa: cromato opaco
  • Gr.: J 21
  • Lunghezza [mm]: 170 mm
  • Peso: 135 g
  • Larghezza mm (b): 47 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello