{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 1.000 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±1 % | |
Interfaccia | Interfaccia USB | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Risoluzione | 1 Nm | |
Campo di misura | 100 Nm - 1.000 Nm | |
Larghezza visualizzatore | 171 mm | |
Altezza visualizzatore | 86 mm | |
Profondità visualizzatore | 161 mm | |
Peso | 3,3 kg | |
Esagono esterno | 27 mm | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Tipo di prodotto | Strumento di controllo della coppia | |
Grado di protezione IP | IP 40 |
Codice articolo | 654413 1000 | |
EAN / GTIN | 4067263152453 | |
Codice del produttore | 654413 1000 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Strumento di controllo elettronico della coppia, Coppia max.: 1000Nm
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
1.029,83 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
1.029,83 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
1.029,83 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profondità visualizzatore | 161 mm | 161 mm | 161 mm |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | Serraggio orario e antiorario | Serraggio orario e antiorario |
Coppia massima | 1.000 Nm | 12 Nm | 50 Nm |
Campo di misura | 100 Nm - 1.000 Nm | 1 Nm - 12 Nm | 5 Nm - 50 Nm |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | Certificato di collaudo del produttore | Certificato di collaudo del produttore |
Interfaccia | Interfaccia USB | Interfaccia USB | Interfaccia USB |
Quadro femmina | 3/8 pollici | 3/8 pollici |