Strumento di controllo elettronico della coppia HCT 50 Nm

Codice art.: 654410 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 238,00 € /pz.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 308,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
46 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia max. (Nm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario
  • Precisione di misura della coppia: ±1
  • Interfaccia: Interfaccia USB; Interfaccia Bluetooth
  • Applicazione radio: HCT Mobile App; HCT App Windows
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Coppia massima 50 Nm
    Direzione di serraggio Serraggio orario e antiorario
    Precisione di misura della coppia ±1 %
    Interfaccia Interfaccia USB; Interfaccia Bluetooth
    Applicazione radio HCT Mobile App; HCT App Windows
    Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
    Risoluzione 0,01 Nm
    Intervallo di misurazione 5 Nm - 50 Nm
    Larghezza visualizzatore 146 mm
    Altezza visualizzatore 86 mm
    Profondità visualizzatore 161 mm
    Peso 3 kg
    Quadro femmina 3/8 pollici
    Alimentazione Alimentazione di rete
    Tipo di prodotto Strumento di controllo della coppia
    Grado di protezione IP IP 40
    Serie HCT

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 654410 50
    EAN / GTIN 4062406141219
    Codice del produttore 654410 50

    Descrizione

    Esecuzione:

    Per l’utilizzo di chiavi dinamometriche meccaniche e digitali e di giraviti, oltre che di chiavi dinamometriche HCT. Regolazione e controllo di
    chiavi e giraviti dinamometrici con sistema di rilascio, visualizzazione e rotazione oraria e antioraria.
    • Display: ampio display TFT luminoso da 2,8 pollici di facile lettura, con angolo di visuale stabile e doppia scala. Con indicatore della memoria.
    • Spazio di memoria: 1000 valori di misura con marca temporale (incluse data e ora) e 20 test di prova programmabili.
    • Modalità: visualizzazione continua (Track), rilevamento punto di flesso (First-Peak) e visualizzazione valore di picco (Peak-Hold). Nell’utilizzo con una chiave dinamometrica HCT, sono disponibili 2 ulteriori modalità: Track-HCT e Peak-Hold-HCT. I valori di misura della chiave dinamometrica HCT e i valori di misura dello strumento di controllo della coppia HCT vengono visualizzati contemporaneamente sul display dello strumento di controllo. I valori di picco raggiunti vengono visualizzati a confronto e vengono valutati automaticamente.
    • Fissaggio: possibilità di fissaggio su superfici piane (tavoli, pareti ecc.) tramite 4 viti (M10).
    • 3 rientranze per riporre in modo sicuro gli adattatori (bussola di maggiorazione).
    • Uscita dati: tramite Bluetooth o USB-C.
    • Possibili applicazioni radio: app HCT Windows e app HCT Mobile. Lo strumento di controllo è dotato di un’interfaccia bidirezionale. Lo strumento di controllo è utilizzabile anche in modo autonomo (senza app).
    • App: per attivare l’app HCT Windows sono necessari il dongle Bluetooth 49 8999 Stick (licenza) e il software dell’app Windows (http://ho7.eu/win-app-hct). L’app mobile HCT è disponibile gratuitamente per iOS e Android.
    • Omologazione radio: lo strumento di controllo della coppia con interfaccia Bluetooth è provvisto di un’omologazione radio valida in tutti i paesi dell’UE oltre che in Svizzera, Norvegia, Turchia e Regno Unito.
    • Protezione tramite password: per proteggere il menu da accessi non autorizzati (password master) e i test di prova. Inoltre, è possibile impostare un’opzione che permette, in caso di serraggio non corretto, di proseguire con i lavori solo dopo l’inserimento di una password.
    • Segnali di allarme: ottici (variazione cromatica sul display) e sonori (buzzer). I segnali di allarme tattili e sonori possono essere disattivati a proprio piacimento. Il segnale di allarme sonoro può essere disattivato a proprio piacimento.
    • Classe di protezione IP40
    • Lingue: tedesco, inglese, spagnolo, italiano e francese.
    • Impostazione di fabbrica: possibilità di ripristino delle impostazioni di fabbrica.
    • Visualizzazione della versione del software con numero di serie e data dell’ultima taratura. La data della taratura successiva può essere impostata sullo strumento di controllo della coppia.

    Unità di misura: Nm, lbfft, lbfin.

    Vantaggi:

    Nell’utilizzo dello strumento di controllo della coppia HCT in combinazione con una chiave dinamometrica HCT:
    • Visualizzazione simultanea dei valori di misura della chiave dinamometrica HCT e dello strumento di controllo della coppia HCT sul display dello strumento di controllo della coppia.
    • Visualizzazione e valutazione automatica dei valori di picco raggiunti della chiave dinamometrica HCT e dello strumento di controllo della coppia HCT.
    • Le chiavi dinamometriche HCT bloccate a causa di un eventuale sovraccarico possono essere nuovamente sbloccate per mezzo dello strumento di controllo della coppia. (Dopo l’attivazione si consiglia di effettuare la taratura delle chiavi dinamometriche HCT).

    HCT - Hoffmann Group Connected Tools
    Vantaggi della trasmissione via radio con Bluetooth:
    • Facile trasmissione dati: Premendo questo tasto, il risultato della misurazione verrà trasmesso direttamente all’applicazione del PC (ad es. Excel o Word) o allo smartphone; non è necessaria alcuna chiavetta.
    • Libertà di movimento: nessun fastidioso cavo per la trasmissione dati.
    • Nessun vincolo di postazione: Le misurazioni possono essere eseguite direttamente sulla macchina e consentono l’uso via radio.
    • Trasmissione dati sicura: Nessun errore di lettura o trasmissione - possibilità di collegare più strumenti di misura.

    Si prega di aggiornare il firmware dell’applicazione e del Bluetooth delle proprie chiavi dinamometriche HCT in modo da poterne trarre il massimo vantaggio.

    GARANT Firmware dell’applicazione a partire dalla versione 3.37, firmware del Bluetooth a partire dalla versione 0.95.
    HOLEX Firmware dell’applicazione a partire dalla versione 1.1.10, firmware del Bluetooth a partire dalla versione 1.3.6.

    Funzione:

    IP40: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ >1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili. Nessuna protezione dall’acqua.

    Precisione:

    In senso orario e antiorario: +/- 1%.

    Fornitura:

    Cavo per la trasmissione dati USB-C (1,8 m), alimentatore, adattatori per paese (modello A, C, G e I), certificato di conformità. Inclusa robusta valigetta in plastica.

    Nota:

    Adattatori aggiuntivi adatti disponibili al n. art. 649550 e al n. art. 650006.

    Il software del dispositivo più recente può essere caricato (in via facoltativa) sullo strumento di controllo tramite Bluetooth, utilizzando l’app per smartphone gratuita in modo da sbloccare futuri ampliamenti delle funzioni.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello