{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 10 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±0,5 % | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Interfaccia | Interfaccia USB | |
Risoluzione | 0,01 Nm | |
Campo di misura | 1 Nm - 10 Nm | |
Larghezza visualizzatore | 147 mm | |
Altezza visualizzatore | 79 mm | |
Profondità visualizzatore | 280 mm | |
Peso | 5 kg | |
Quadro femmina | 3/8 pollici; 1/4 pollici | |
Attacco esagonale | 5/16, 1/4 e 5/32 pollici | |
Alimentazione | Funzionamento a energia solare | |
Tipo di prodotto | Strumento di controllo della coppia |
Codice articolo | 654395 10 | |
Codice del produttore | TTT-300C1 |