• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Sensori fissi intelligenti, Coppia massima: 0,5Nm

Codice art.: 654385 0,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia massima (Nm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario
  • Precisione di misura della coppia: ± 0,2
  • Precisione di misurazione angolo di rotazione: ±0,5
  • Interfaccia: Porta USB; Ethernet; Interfaccia RS485
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 0,5 Nm
Direzione di serraggio Serraggio orario e antiorario
Precisione di misura della coppia ± 0,2 %
Precisione di misurazione angolo di rotazione ±0,5 grado
Interfaccia Porta USB; Ethernet; Interfaccia RS485
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Intervallo di misurazione 0,05 Nm - 0,5 Nm
Esagono di manovra 1/4 pollici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 654385 0,5
EAN / GTIN 2050001941671
Codice del produttore NG-TTS50-XI

Descrizione

Esecuzione:

Sensori statici per il collegamento diretto a Notebook, PC o Tablet PC.
Elevatissima risoluzione di misura della coppia torcente (1/10000° del campo di misura nominale).
Intervalli di misurazione minimi da 5 cNm.
Fino a Dim. 20 con esagono 1/4 pollici, a partire da Dim. 50 con quadro.
Con porta USB, interfaccia Ethernet e ng-link.
Precisione di misurazione ± 0,2 %.

Vantaggi:

  • Struttura ultracompatta.
  • Misurazione digitale intelligente – senza strumento di misura convenzionale.
  • Elevata flessibilità grazie alle diverse interfacce: USB, Ethernet per la comunicazione dei dati di misura e ng-link per il collegamento di periferiche della serie n-gineric.
  • Campo di misura fino a 2 Nm con protezione meccanica contro i sovraccarichi integrata.

Uso:

  • Per la misurazione e l'avvitamento precisi con 100% di controllo nella produzione.
  • Per il controllo e l'analisi di giunti a vite.
  • Per la taratura e la verifica di avvitatrici a conduzione manuale e fisse di ogni tipo.

Nota:

Fornitura senza cavo per la trasmissione dati; cavo USB n. art. 654378.
Taratura DAkkS su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello