Pinze per anelli elastici di sicurezza interni

Codice art.: 65436002
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Sicherungsringzange

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 65436002
    EAN / GTIN 4018754037612
    Codice del produttore 65436002
    Numero-L L60010 1243

    Descrizione

    Descrizione:

    • DIN 5256 C
    • Forma dritta e pesante
    • Forgiata
    • Punte di precisione

    Proprietà:

    • Diametro punta [mm]: 1,8 mm
    • per anelli di ritegno: 19-60
    • Testa: poliert
    • Maniglie: rivestimento in plastica con superficie irruvidita
    • Gr.: J 2
    • Lunghezza [mm]: 180 mm
    • Peso: 150 g
    • Larghezza mm (b): 55 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello