• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Pinze per anelli elastici di sicurezza interni

Codice art.: 65434002
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 65434002
EAN / GTIN 4018754037568
Codice del produttore 65434002
Numero-L L60010 551

Descrizione

Descrizione:

  • DIN 5256 C
  • Forma dritta e pesante
  • Forgiata
  • Punte di precisione

Proprietà:

  • Diametro punta [mm]: 1,8 mm
  • per anelli di ritegno: 19-60
  • Maniglie: cromato, a scacchiera
  • Testa: cromato opaco
  • Diametro max. (mm): 60 mm
  • Diametro min. (mm): 19 mm
  • Gr.: J 2
  • Lunghezza [mm]: 180 mm
  • Peso: 135 g
  • Larghezza mm (b): 52 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello