Strumento di controllo elettronico per giraviti dinamometrici “TST” 10 Nm

Codice art.: 654300 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 178,50 € /pz.
  • 308,00 € /pz.
  • 121,00 € /pz.
  • 1.217,00 € /pz.
  • 691,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia max. (Nm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Direzione di serraggio: Serraggio orario
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Coppia massima 10 Nm
    Direzione di serraggio Serraggio orario
    Precisione di misura della coppia ±0,5 %
    Interfaccia Interfaccia RS232C
    Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
    Intervallo di misurazione 0,5 Nm - 10 Nm
    Larghezza visualizzatore 288 mm
    Altezza visualizzatore 72 mm
    Profondità visualizzatore 160 mm
    Peso 2,2 kg
    Alimentazione Funzionamento a batteria
    Numero di batterie contenute 2
    n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
    Tipo di prodotto Strumento di controllo della coppia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 654300 10
    EAN / GTIN 2050001016935
    Codice del produttore 43213/TST10

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Robusto convertitore in poliuretano per l'appoggio su tavolo o a muro.
    • Ampio display LCD.
    • Selezione diretta della procedura di controllo con tastiera a pittogrammi.
    • Interfaccia per il collegamento di un sensore esterno. I sensori n. art. 654350 consentono il riconoscimento automatico del campo di misura e dei parametri di taratura.
    • Indicatore di frequenza per la verifica degli utensili a impulso o chiavi con accoppiamento a frizione.
    • È possibile programmare i valori limite superiori e inferiori delle coppie.
    • Interfaccia seriale per il collegamento di una stampante o di un PC.
    • Alimentazione: Batteria integrata per ca. 16 h di uso indipendente dalla rete o alimentazione di rete 230V.
    • Software di taratura TCS (disponibile gratuitamente dopo la registrazione alla pagina www.norbar.com/en-gb/Downloads/Torque-Certification-System).

    Sensore integrato con esagono da 1/4 pollici C 6,3 e attacco supplementare per 1 sensore esterno.

    Vantaggi:

    Sistema di misura flessibile ampliabile fino a 100.000 Nm. Uso facile e intuitivo.

    Uso:

    Taratura dei giraviti dinamometrici con scala graduata o display. Regolazione e taratura dei giraviti dinamometrici senza scala. Regolazione e taratura di avvitatori elettrici o pneumatici con spegnimento automatico. Possibilità di sensori esterni optional per la verifica di chiavi o giraviti dinamometrici fino a 100.000 Nm.

    Fornitura:

    Inclusi certificato di taratura UKAS a destra e simulatore di serraggio delle viti per la taratura di avvitatori elettrici e pneumatici, 2 viti di fissaggio, cavo seriale per la trasmissione dati; in valigetta di plastica.

    Nota:

    Simulatori di serraggio delle viti per n. art. 654300 e 654350 sotto il n. art. 654352.
    Non per avvitatori a percussione!
    Non per avvitatori a massa battente!

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello