Spina di acciaio per bussole da 1.1/2 pollici, ⌀×Lunghezza: 7X75mm

Codice art.: 653995 7X75
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
59 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀×Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

7 mm
Lunghezza 75 mm
Tipo di prodotto Spina di bloccaggio di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 653995 7X75
EAN / GTIN 4991644507481
Codice del produttore 1701A
Produttore Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta speciale per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio. Quadro femmina secondo DIN 3121.
Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l’anello in gomma adatti.

Per:

Bussole da 41 – 105 mm, prolunghe, snodo cardanico e spina di raccordo.

Per:

Bussole (apertura chiave): 41 − 90 mm
u. n. art. 653960 − 3970

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello