Bussola esagonale IMPACT, 1 pollice, lunga esecuzione in pollici, Apertura: 2.1/16pollici

Codice art.: 653202 2.1/16
Sconto
77,12 €
Prezzo valido fino al 24 nov 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
37 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (pollici) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 2.1/16 pollici
Quadro di manovra femmina 1 pollici
⌀ Lato uscita 58 mm
Lunghezza 95 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
Per impiego su macchine si
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 653202 2.1/16
EAN / GTIN 4062406318581
Codice del produttore 653202 2.1/16

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta appositamente progettata per l’uso con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio.
Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l’anello in gomma adatti.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, superficie brunita.

Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello