Spazzola per lime

Codice art.: 6531790
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzola per lime e raspe

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6531790
EAN / GTIN 4010886653173
Codice del produttore 6531790
Numero-L L60160 3136

Descrizione

Descrizione:

Superficie setole 110 x 40 mm
Superficie setole 110 x 40 mm

Proprietà:

  • Dimensione del campo di setole [mm]: 110 x 40
  • Lunghezza setola: 10
  • Larghezza totale [mm]: 26 mm
  • Altezza totale [mm]: 15 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 145 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello