Porta-inserti da 1/4″, magnetico

Codice art.: 6530550
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Portabit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6530550
EAN / GTIN 4010886653050
Codice del produttore 6530550
Numero-L L60160 5071

Descrizione

Descrizione:

Con sistema di serraggio rapido per inserti con attacco esagonale esterno C 6,3 + E 6,3 (1/4″) DIN 3126

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, esagonale [metrico]: 6,3
  • Attacco di trasmissione, esagonale [imperiale]: 1/4″
  • Esagono di trasmissione [metrico]: 6,3 mm
  • Esagono di trasmissione [pollici]: 1/4″
  • diametro 1 [mm]: 14,0
  • Lunghezza totale [mm]: 60,5 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello