Pinze con becchi mezzotondi con tagliente (per apparecchi radio o telefonia)

Codice art.: 65295200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Pinza multifunzione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 65295200
    EAN / GTIN 4018754037025
    Codice del produttore 65295200
    Numero-L L60010 2113

    Descrizione

    Descrizione:

    • DIN ISO 5745
    • Forma A (dritta)
    • Ganasce lunghe, tonde piatte
    • Con foro del bruciatore per il fissaggio di dadi e prigionieri
    • Superfici di presa dentate
    • Taglio di precisione per fili duri e morbidi
    • Taglio temprato a induzione, circa 60 HRC

    Proprietà:

    • Altezza centrale mm (e): 2.5 mm
    • Larghezza punta mm (f): 3 mm
    • Altezza della testa mm (d): 9 mm
    • Larghezza della testa mm (a): 17 mm
    • Lunghezza ganasce: 73 mm
    • L3: 73 mm
    • Testa: cromato
    • Maniglie: maniglie multicomponente con zone morbide
    • Altezza mm (h): 3 mm
    • Lunghezza [mm]: 200 mm
    • t: 9 mm
    • W: 17 mm
    • Peso: 200 g
    • Larghezza mm (b): 2,5 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello