Chiave a doppia bussola, massiccia, esagonale 32x36 mm

Codice art.: 6527250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6527250
EAN / GTIN 4010886652725
Codice del produttore 6527250

Descrizione

Descrizione:

Con corpo a profilo esagonale
Con fori passanti per l'azionamento con chiavi combinate o spine di manovra (N. 626 S / N. 26 RS-626 S)
Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromate

Proprietà:

  • 26 RS: 26 RS-626 S 3
  • Esagono di trasmissione [metrico]: 32,0 mm
  • diametro 1 [mm]: 42,5
  • Profondità di inserimento 1: 29,0 mm
  • Profondità di inserimento 2: 30,5 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 225 mm
  • Ø testa 1 [mm]: 43 mm
  • Testa-Ø 2 [mm]: 48 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Superficie: cromato
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 32 x 36
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello