Chiave a doppia bussola, massiccia, esagonale 20x22 mm

Codice art.: 6526600
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave a bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6526600
    EAN / GTIN 4010886652664
    Codice del produttore 6526600

    Descrizione

    Descrizione:

    Con corpo a profilo esagonale
    Con fori passanti per l'azionamento con chiavi combinate o spine di manovra (N. 626 S / N. 26 RS-626 S)
    Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromate

    Proprietà:

    • 26 RS: 626 S 2
    • Esagono di trasmissione [metrico]: 19,0 mm
    • diametro 1 [mm]: 27,5
    • Profondità di inserimento 1: 17,5 mm
    • Profondità di inserimento 2: 18,5 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 175 mm
    • Ø testa 1 [mm]: 28 mm
    • Testa-Ø 2 [mm]: 30 mm
    • Materiale: 31CrV3
    • Superficie: cromato
    • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 20 x 22
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello