Chiave a doppia bussola, massiccia, esagonale 8x9 mm

Codice art.: 6525200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6525200
EAN / GTIN 4010886652527
Codice del produttore 6525200
Numero-L L60160 1025

Descrizione

Descrizione:

Con corpo a profilo esagonale
Con fori passanti per l'azionamento con chiavi combinate o spine di manovra (N. 626 S / N. 26 RS-626 S)
Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromate

Proprietà:

  • 26 RS: 626 S 1
  • Esagono di trasmissione [metrico]: 9,0 mm
  • Design: senza foro passante
  • diametro 1 [mm]: 12,0
  • Profondità di inserimento 1: 7,0 mm
  • Profondità di inserimento 2: 8,0 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 110 mm
  • Ø testa 1 [mm]: 12 mm
  • Testa-Ø 2 [mm]: 13 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Superficie: cromato
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 8 x 9
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello