Bussola IMPACT con attacco esagonale da 3/4 pollici esecuzione lunga, Apertura: 21mm

Codice art.: 652200 21
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
535 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 3/4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 21 mm
Quadro di manovra femmina 3/4 pollici
⌀ Lato uscita 44 mm
Lunghezza 95 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
Per impiego su macchine si
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 652200 21
EAN / GTIN 4045197215758
Codice del produttore 652200 21

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta speciale per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio. Quadro femmina secondo DIN 3121.
Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l’anello in gomma adatti.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, superficie brunita.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Bussola IMPACT con attacco esagonale da 3/4 pollici esecuzione lunga, Apertura: 21mm

Bussola IMPACT con attacco esagonale da 3/4 pollici esecuzione lunga, Apertura: 21mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
535 pezzi in magazzino
25,29 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
120 pezzi in magazzino
16,09 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Lato uscita 44 mm 44 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale Chiavi a bussola con bocca esagonale
Quadro di manovra femmina 3/4 pollici 3/4 pollici
Per impiego su macchine si si
Lunghezza 95 mm 50 mm
Apertura 21 mm 21 mm
Tipo di prodotto Bussola Bussola

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello