• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

Spina di acciaio per bussole da 1/2 pollici, ⌀×Lunghezza: 3X20mm

Codice art.: 651900 3X20
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.365 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀×Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

3 mm
Lunghezza 20 mm
Tipo di prodotto Spina di bloccaggio di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 651900 3X20
EAN / GTIN 4045197236784
Codice del produttore 1401A
Manufacturer Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Per:

Bussole (apertura chiave): 9−14 mm; n. art. 651301651400; 651650. Tutte le dimensioni.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello