Prolunga IMPACT, 1/2 pollici, F 12,5, Lunghezza complessiva: 75mm

Codice art.: 651400 75
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
212 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2
  • Normativa: DIN 3121

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Normativa DIN 3121
Lunghezza complessiva 75 mm
Materiale Acciaio al cromo-molibdeno
Superficie brunita
Per impiego su macchine si
Tipo di prodotto Prolunghe

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 651400 75
EAN / GTIN 4045197215482
Codice del produttore 651400 75
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta speciale per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio. Quadro femmina secondo DIN 3121.
Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l’anello in gomma adatti.
Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l’anello in gomma adatti.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, superficie brunita.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello