• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Pinza per regolazioni

Codice art.: 65135135
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza di registro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 65135135
EAN / GTIN 4018754036639
Codice del produttore 65135135
Numero-L L60010 2747

Descrizione

Descrizione:

  • DIN 5235
  • Forma C (piano-largo, angolo di 45° in direzione dell'altezza)
  • Per raddrizzare e piegare le molle di contatto e relè, nonché per afferrare e montare componenti di piccole dimensioni
  • Superfici di presa lisce

Proprietà:

  • Larghezza punta mm (f): 1 mm
  • Altezza centrale mm (e): 3.5 mm
  • Altezza della testa mm (d): 7.5 mm
  • Larghezza della testa mm (a): 13 mm
  • Lunghezza ganasce: 31 mm
  • L3: 31 mm
  • Testa: cromato
  • Maniglie: rivestimento in plastica con superficie irruvidita
  • Altezza mm (h): 1 mm
  • Lunghezza [mm]: 140 mm
  • t: 7,5 mm
  • W: 13 mm
  • Peso: 78 g
  • Larghezza mm (b): 3,5 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello