• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave a bussola aperta profilo UD 15 mm

Codice art.: 6512570
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6512570
EAN / GTIN 4010886651254
Codice del produttore 6512570
Numero-L L60160 3343

Descrizione

Descrizione:

Con foro per spine di manovra 26 D e 26 RS (da ordinare separatamente)
Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, teste lavorate, cromata

Proprietà:

  • 26 D: 6
  • Design: Forma sottile, con estremità della presa liberamente spostabile
  • diametro 1 [mm]: 21,7
  • Inserto Ø 1: 21,7 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 231 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 6,7 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Larghezza tra i piani [mm]: 15
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 15
  • Isolato a 1000 V: no
  • 26 RS: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello