Chiave a bussola aperta Profilo UD 13 mm

Codice art.: 6512300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6512300
EAN / GTIN 4010886651230
Codice del produttore 6512300
Numero-L L60160 2638

Descrizione

Descrizione:

Con foro per spine di manovra 26 D e 26 RS (da ordinare separatamente)
Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, teste lavorate, cromata

Proprietà:

  • Design: Forma sottile, con estremità della presa liberamente spostabile
  • diametro 1 [mm]: 19,2
  • Inserto Ø 1: 19,2 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 208 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 6 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Larghezza tra i piani [mm]: 13
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 13
  • Isolato a 1000 V: no
  • 26 RS: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello