Bussola IMPACT con bocca esagonale da 1/2 pollici snodata 21 mm

Codice art.: 651215 21
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura 21 mm
    Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
    ⌀ Lato uscita 30,7 mm
    Lunghezza 73,5 mm
    Profilo di manovra Chiave a bussola esagonale
    Per impiego su macchine si
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 651215 21
    EAN / GTIN 4991644357000
    Codice del produttore 14440M 21MM

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forma robusta speciale per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio. Quadro femmina secondo DIN 3121.
    Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l’anello in gomma adatti.

    Vantaggi:

    Avvitamento diretto a punti inaccessibili, senza necessità di snodi cardanici.

    Norma:

    DIN 3129

    Materiale:

    Acciaio al cromo-molibdeno, superficie brunita.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello