Spina di acciaio per bussole da 3/8 pollici 2,5X14 mm

Codice art.: 650900 2,5X14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
521 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀×Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    2,5 mm
    Lunghezza 14 mm
    Tipo di prodotto Spina di bloccaggio di sicurezza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 650900 2,5X14
    EAN / GTIN 4991644507429
    Codice del produttore 1301A

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forma robusta speciale per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio. Quadro femmina secondo DIN 3121.
    Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l’anello in gomma adatti.

    Per:

    Bussole Impact da 3/8 pollici

    Per:

    Bussole (apertura chiave): 9−12 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello