Bussola IMPACT con attacco esagonale da 3/8 pollici Surface Drive 19 mm

Codice art.: 650130 19
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
51 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 3/8

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura 19 mm
    Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
    ⌀ Lato uscita 27 mm
    Lunghezza 32 mm
    Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive
    Per impiego su macchine si
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 650130 19
    EAN / GTIN 4991644318049
    Codice del produttore 13410M 19MM

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forma robusta speciale per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio. Quadro femmina secondo DIN 3121.
    Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l’anello in gomma adatti.
    La bocca Surface Drive non danneggia i bordi delicati, perché fa presa sui lati delle viti. Le bussole bloccate non danneggiano affatto le viti.

    Materiale:

    Acciaio al cromo-molibdeno, superficie brunita.

    Nota:

    Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello