Aiuto all'entrata in acciaio inossidabile a doppio battente

Codice art.: 65011
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
    Tipo di prodotto Corrimano

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 65011
    EAN / GTIN 4031405650114
    Codice del produttore 065011

    Descrizione

    Descrizione:

    • In acciaio inox V4A (1,4571), decapato e passivato o zincato
    • Lowerable, completo di raccordi per longherone scala 50 x 20 mm
    • Per conduttori con larghezze di 340 e 440 mm

    Proprietà:

    • Larghezza esterna: 440 mm
    • Lunghezza: 1560 mm
    • Materiale: Acciaio legato V4A
    • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello