• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Prolunga IMPACT, 1/4 pollice 50 mm

Codice art.: 650057 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
140 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Lunghezza complessiva 50 mm
Materiale Acciaio al cromo-molibdeno
Superficie brunito
Per impiego su macchine si
Tipo di prodotto Prolunghe da 1/2 pollice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 650057 50
EAN / GTIN 4045197336200
Codice del produttore 650057 50

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta appositamente progettata per l’uso con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale e scanalatura anulare per il fissaggio. Quadro interno secondo DIN 3121. Con profilo che non danneggia viti e dadi simile a quello AS-Drive.
Quadri maschi secondo DIN 3121 − Forme E 6,3 con spina elastica. Quadri femmina secondo DIN 3121 − Forme G 6,3.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, superficie brunita.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello