Bussola IMPACT con attacco esagonale da 1/4 pollice esecuzione lunga, con magnete a molla 8 mm

Codice art.: 650052 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
782 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 8 mm
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
⌀ Lato uscita 12,5 mm
Lunghezza 50 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
Per impiego su macchine si
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 650052 8
EAN / GTIN 4045197214607
Codice del produttore 650052 8

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta appositamente progettata per l’uso con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale e scanalatura anulare per il fissaggio. Quadro interno secondo DIN 3121. Con profilo che non danneggia viti e dadi simile a quello AS-Drive.

Vantaggi:

Un magnete a molla blocca la vite, assicurando al contempo una perfetta presa della testa della vite. Una vite o un dado svitati possono essere rimossi con facilità grazie alla molla.

Norma:

DIN 3129

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, superficie brunita.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello