• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Prolunga per avvitatori a percussione 2/75

Codice art.: 650009 2/75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.370 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 75 mm
Profilo di azionamento Innesto esagonale
Quadro di manovra esterno 1/4 pollici
Quadro interno lato macchina E 6,3 (1/4 pollice)
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie brunita
Per impiego su macchine
Tipo di prodotto Prolunga

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 650009 2/75
EAN / GTIN 4062406252335
Codice del produttore 650009 2/75

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta, adatta per avvitatori a percussione e a impulsi con attacchi Hex da 1/4 pollice (a esagono incassato). Con sfera elastica di tenuta e funzione di sblocco, per un fissaggio sicuro degli inserti.

Uso:

Pezzo intermedio per l’alloggiamento delle bussole con attacco quadro femmina di avvitatori elettrici con attacco quadro maschio.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio. Superficie brunita.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello