Piccolo seghetto

Codice art.: 6500050
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Minisega ad arco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6500050
EAN / GTIN 4010886650004
Codice del produttore 6500050
Numero-L L60160 3622

Descrizione

Descrizione:

Lama 401 A
Lama N. 401 A

Proprietà:

  • Lunghezza lama: 200 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 13 3/4
  • Lunghezza totale [mm]: 350 mm
  • Superficie: Nichelato lucido
  • Isolato a 1000 V: no
  • Lama utilizzabile su entrambi i lati: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello