Alesatori a mano con punta quadra

Codice art.: 650.80
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Punta a tracciare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 650.80
EAN / GTIN 7610733004478
Codice del produttore PB 650.80
Numero-L L60060 1528

Descrizione

Descrizione:

  • Punteruolo, lesina
  • pre-perforare in lamiere sottili, legno, plastica, pelle, ecc.
  • punta quadra di precisione, di elevata durezza, estremamente robusta
  • cromato, durevole protezione antiruggine
  • impugnatura pentagonale con superficie sferica, per l’applicazione indolore di grandi forze di compressione
  • materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
  • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
  • numero di serie impresso a laser, garanzia a vita

Proprietà:

  • Diametro: 7 mm
  • Lunghezza intera: 170 mm
  • Lunghezza lama: 80 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello