CHIAVE POLIGONALE A CRICCHETTO

Codice art.: 65.7/8X15/16
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 65.7/8X15/16
EAN / GTIN 3148517722200
Codice del produttore 65.7/8X15/16
Numero-L L60130 4122

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Spazio libero sotto l'albero per le dita o per superare un ostacolo
  • Meccanismo a cricchetto compatto commutabile su un lato con leva
  • Angolo di rotazione 5°
  • 7,5° per le chiavi da 1/4″, 6° per le chiavi da 5/16″ e 11/32″
  • Cromato, satinato.

Proprietà:

  • A [″″: 7/8x15/16
  • B [mm]: 40.1
  • B1 [mm]: 46.5
  • E [mm]: 13
  • E1 [mm]: 14.5
  • L [mm]: 260
  • [g]: 420

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello