CHIAVE POLIGONALE A CRICCHETTO

Codice art.: 65.3/4X13/16
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 65.3/4X13/16
EAN / GTIN 3148517722118
Codice del produttore 65.3/4X13/16
Numero-L L60130 6439
Produttore Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Spazio libero sotto l'albero per le dita o per superare un ostacolo
  • Meccanismo a cricchetto compatto commutabile su un lato con leva
  • Angolo di rotazione 5°
  • 7,5° per le chiavi da 1/4″, 6° per le chiavi da 5/16″ e 11/32″
  • Cromato, satinato.

Proprietà:

  • A [″″: 3/4x13/16
  • B [mm]: 34.0
  • B1 [mm]: 40.1
  • E [mm]: 11.2
  • E1 [mm]: 13.0
  • L [mm]: 245
  • [g]: 290

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello