Chiave a cricchetto dritta variabile

Codice art.: 64C.S1
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 64C.S1
    EAN / GTIN 3148517938304
    Codice del produttore 64C.S1
    Numero-L L60130 2847

    Descrizione

    Descrizione:

    • Spessori del prodotto: Chiavi ad anello a cricchetto dritte con dimensioni multiple:
    • chiavi molto versatili = 4 dimensioni per chiave
    • risparmio di peso: 1 sola invece di 4 chiavi nella cassetta degli attrezzi
    • 4 dimensioni metriche per chiave:
    • meccanismo a cricchetto compatto e commutabile a leva
    • angolo di rotazione 5°
    • cromato, satinato.

    Proprietà:

    • A [mm]: 8x10 - 12x13
    • B [mm]: 20.2
    • B1 [mm]: 25.2
    • L [mm]: 150
    • [g]: 105

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello